RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:1W

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41312733 品番790-3984
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
仕様
コイル抵抗 = 8Ω
サウンドレベル = 92dB
定格出力 = 1W
コーン材質 = マイラー
寸法 = 28 x 5.6mm
直径 = 28mm
高さ = 5.6mm
ミニチュアスピーカー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-11
用途:
ポータブルナビのスピーカー故障修理
製造業

ある日ポータブルナビの音すべてがバリバリ音になり(自己責任で)裏面を叩いたら、もう全く音が出なくなりました。バラしてテスターで測ったらスピーカー、導通ない感じだったので同じ径のを買い穴位置が合わなかったので無理矢理付けて直りました。
今まで(もともとの)スピーカーは案内音量16ぐらいまでで、17にするとビビリ音みたいに音が割れだしていたのですが、このスピーカーに交換してから最大でも音が割れませんでした。

対象商品:
41312733
2021-11-23
用途:
スピーカー改造
サービス業

スピーカーに問題はないのですが、磁石が非常に強いので、スピーカーがくっついた状態で納品されました。(箱の中はビニール袋簡易包装)そのためコーンセンター辺りに二つともシワが出来ています。写真のような綺麗な状態ですは届きませんでした。コーン紙はプラスチックなので、何とかすれば元に戻るかもしれない状態ですが、安物ですし面倒なのでそのままにしています。残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする