曜日別特売
NU-VCGW110302 BN1000 チップ NU-VCGW 住友電工ハードメタル 41313264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ NU-VCGW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
材質BN1000
切刃長さ(mm)3.3
厚さ(mm)3.18
内容量1個注文コード41313264品番NU-VCGW110302 BN1000
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
切刃長さ(mm)3.3逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカなし材質BN1000内接円直径(Φmm)6.35形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする