仕様
アダプタタイプ = Nソケット to Nソケット
アダプタタイプA = N
アダプタタイプB = N
ジェンダーA = ソケット
ジェンダーB = ソケット
インピーダンス = 75Ω
ボディ向き = ストレート
動作周波数 = 0 → 1.5GHz
コンタクトめっき = 金
長さ = 39.1±0.5mm
ボディめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
RS防水IP68 50 / 75 Ω NシリーズRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタ. 絶縁体、内部及び外部導体、コネクタボディ間のガスや湿気の侵入を防ぐIP68内部シーリングと、コネクタボディとパネル取り付け穴間にパネルシーリングを備えた、50 / 75 Ω NシリーズハーメチックシールドRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタです。 ボディはニッケルめっき黄銅製で、シリコンOリング、金めっきセンターコンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応