※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ NU-ZNEX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41313587 品番 NU-ZNEX040102 BN2000
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質BN2000 コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)1.59 逃げ角(度)0 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする