※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ NU-ZNEX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質BN700 コーナー半径(mm)0.4 注文コード41313605 品番NU-ZNEX040104 BN700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,690
この商品は材質・コーナー半径6種類から選べます 他の種類を見る
材質BN700 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)1.59 逃げ角(度)0 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする