仕様
コネクタ A = メスSMA
コネクタ B = フリーエンド
長さ = 100mm
特性インピーダンス = 50 Ω
ケーブル形状 = 同軸
シース色 = 黒
SMA JACK・・・SMA JACK(外ネジ)のコンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMA - オープンエンドケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、ストリップ状態でスズめっきのオープンエンドケーブルになっています。 このSMAバルクヘッドジャック - オープンエンドケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応