RPGW0803M0 DA1000 チップ RPGW 住友電工ハードメタル 41315276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RPGW

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
切刃長さ(mm)8
厚さ(mm)3.18
材質DA1000
内容量1個注文コード41315276品番RPGW0803M0 DA1000
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし材質DA1000内接円直径(Φmm)8形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする