※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ RPGW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1個
切刃長さ(mm)
10
8
10
12
16
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
材質
G10E
AC510U
DA1000
G10E
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41315294
品番
RPGW1004M0 G10E
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
10
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
なし
材質
G10E
内接円直径(Φmm)
10
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります