※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SDET

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 41316073 品番 SDET1204ZDFR DL1000
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質DL1000 形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする