住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SEET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
ACZ350
注文コード
41316317
品番
SEET0903AGFN-L ACZ350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
材質
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACZ350
形状
正方形
逃げ角(度)
20
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります