チップ SEET

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACP200 注文コード41316572 品番SEET13T3AGFN-L ACP200
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は材質44種類から選べます 他の種類を見る
材質ACP200 形状正方形 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする