仕様
シリーズ = ORJ-8
コネクタタイプ = ジャック
光ファイバの種類 = Toslink
色 = 黒
最高使用温度 = +70℃
最低使用温度 = -20℃
光学レシーバジャック. このCLIFF Electronics製の光学レシーバジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されたこのレシーバは、高速信号の受信機能を備え、ノイズや干渉の影響をほとんど受けません。 この光学レシーバジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点:. ; 供給電圧: -0.5→最大7 V ; 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ; ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. ; 品番< 805-1671') 805-1671/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバジャックです。 ; 品番< 805-1674') 805-1674/は、ORJ-8シリーズ直角基板実装光学レシーバジャックです。 ; 品番< 805-1683') 805-1683/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバジャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応