SNGG120400-C H1 チップ SNGG-C 住友電工ハードメタル 41317507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNGG-C

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
切刃長さ(mm)12.7
厚さ(mm)4.76
材質H1
内容量1箱(10個)注文コード41317507品番SNGG120400-C H1
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面材質H1内接円直径(Φmm)12.7形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする