曜日別特売
SNGN120408 BN2000 チップ SNGN 住友電工ハードメタル 41317656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
コーナー半径(mm)0.8
材質BN2000
内容量1個注文コード41317656品番SNGN120408 BN2000
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質BN2000内接円直径(Φmm)12.7形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする