仕様
ペア数 = 1
断面積 = 0.64 mm2
ケーブルタイプ = マルチコア
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG
外径 = 4.2mm
シールドタイプ = 非シールド
外側シース材質 = PVC
シース色 = グレー
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
スタンダード メット = Euroclass Eca
シールドなしシングルペア22 AWG. 1 // 0.643 mm (22 AWG)平型軟銅の導線にポリエチレンで絶縁を施した1対の芯をツイストし、PVC絶縁被覆で被ってあります。 各コアは識別しやすいように色分けされています。絶縁被膜は、幅広い動作環境に調和するようにグレーで着色されています。
RoHS指令(10物質対応)対応