仕様
熱電対タイプ = T
コア数 = 2
長さ = 100m
最小使用温度 = -75℃
最大使用温度 = 260℃
コアストランド = 1 / 0.3 mm
断熱材 = PFAテフロン
ケーブル形状 = ツイスト
ストランド数 = 1
ストランド径 = 0.3 mm
スタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応
PFA 2本ツイストペア熱電対ケーブル. これらのPFA Teflon 2本ツイストペア熱電対ケーブルは、基本的な熱電対の延長又は組み立てに最適です。 これらの強力で、非常に柔軟性の高い熱電対は、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 タイプK、J、T及びNを用意
RoHS指令(10物質対応)対応