842-7131 RS Pro 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 2W, 回転数:10 RS PRO 41321115

RS Pro 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 2W, 回転数:10

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41321115品番842-7131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様
最大抵抗 = 1kΩ
回転数 = 10
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 6.35 mm
取り付け穴径 = 10.32mm
定格電力 = 2W
終端スタイル = はんだ
許容差 = ±10%
シリーズ = NHP22
長さ = 39mm
寸法 = 22 (Dia.) x 39mm
直径 = 22mm
RS 22 mmマルチ回転巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRS巻線型ポテンショメータには、1 → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6.35 mm径のシャフトと1,000,000回転の回転寿命を備えたこの巻線型ポテンショメータは、エンドストップ付きで3600 °機械的回転を実現します。. 10回転ポテンショメータ ±10 %標準抵抗値許容差 2 W定格電力(70 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする