※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ SNMM-HG
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
19.05
12.7
15.875
19.05
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
1.6
2.4
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
材質
AC830P
AC630M
AC810P
AC820P
AC830P
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41321253
品番
SNMM190612N-HG AC830P
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
19.05
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
19.05
材質
AC830P
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります