※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ SNMM-HU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
1箱(10個)
1箱(5個)
切刃長さ(mm)
31.75
25.4
31.75
厚さ(mm)
9.52
7.94
9.52
材質
AC900G
AC630M
AC810P
AC820P
AC900G
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
41322163
品番
SNMM310924N-HU AC900G
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
31.75
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
9.52
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
2.4
チップブレーカ
片面
材質
AC900G
内接円直径(Φmm)
31.75
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2