曜日別特売
SNMN120412 AC510U チップ SNMN 住友電工ハードメタル 41322364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNMN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
切刃長さ(mm)12.7
コーナー半径(mm)1.2
材質AC510U
内容量1箱(10個)注文コード41322364品番SNMN120412 AC510U
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)1.2チップブレーカなし材質AC510U内接円直径(Φmm)12.7形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする