※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ SPMR-UJ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
9.525
9.525
12.7
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
AC830P
AC820P
AC830P
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41323362
品番
SPMR090308N-UJ AC830P
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
AC830P
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります