※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ SPMR-UJ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
12.7
9.525
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
AC820P
AC820P
AC830P
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41323405
品番
SPMR120304N-UJ AC820P
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
12.7
材質
AC820P
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります