曜日別特売
SPMT090308N-SF AC830P チップ SPMT-SF 住友電工ハードメタル 41323746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPMT090308N-SF AC830P チップ SPMT-SF 住友電工ハードメタル 41323746
SPMT090308N-SF AC830P チップ SPMT-SF 住友電工ハードメタル 41323746

チップ SPMT-SF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質AC830P
内容量1箱(10個)注文コード41323746品番SPMT090308N-SF AC830P
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
形状正方形90°材質AC830Pコーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする