住友電工ハードメタル
チップ SPMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
12.7
7.94
9.525
12.7
厚さ(mm)
4.76
3.18
3.97
4.76
材質
ACP200
ACZ350
ACK300
ACP200
ACP300
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41323816
品番
SPMT120408 ACP200
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
ACP200
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2