RS Pro XLR形式 USB 2.0 B ソケット ストレート ニッケルめっき

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41324685 品番874-1194
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
ジェンダー = ソケット
取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付け
ボディ向き = ストレート
色 = 黒
コンタクトめっき = ニッケル
ハウジング材質 = プラスチック
RS XLR形式USBアダプタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. 品番 ; 898-7602 898-7602 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7605 898-7605 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1197 874-1197 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1235 874-1235 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1190 874-1190 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1239 874-1239 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1194 874-1194 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1248 874-1248 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1204 874-1204 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1241 874-1241 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41324685
2023-08-12
用途:
自宅でのオーデイオアンプ製作 JAZZ鑑賞
jazz工房 福澤 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大変便利で取り付けやすく何も問題ありません。接続もしっかりしてますコスパもよく満足です・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする