TDK 貫通コンデンサ 1A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41333347 品番YFF18SC1H222MT0H0N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
仕様
最大定格電流 = 1A
最大定格電圧 = 50 V dc
取り付けタイプ = 表面実装
終端スタイル = はんだ
シリーズ = YFF-SC
動作周波数 = 90 → 3000MHz
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
静電容量 = 2.2nF
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.6mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
TDK YFF-SCシリーズ3端子フィルタ. TDK YFF-SCシリーズ信号ライン用3端子フィルタは、小型で高性能のEMCコンポーネントです。高周波領域における減衰特性が優れています。. 用途. 高インピーダンス回路 通信端末機器、AV機器、情報機器の定電流電源ライン 電子回路を持つデバイスのI/Oインターフェイス部、コネクタ周囲
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする