SLF10145T-150M2R2-PF TDK 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 2.4A, シールド, 10.1 x 10.1 x 4.5mm TDK 41336585

TDK 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 2.4A, シールド, 10.1 x 10.1 x 4.5mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41336585 品番SLF10145T-150M2R2-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 2.4A
長さ = 10.1mm
奥行き = 10.1mm
高さ = 4.5mm
寸法 = 10.1 x 10.1 x 4.5mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 47.2mΩ
最小動作温度 = -20℃
SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。. 特長と利点:. EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ. さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ. 用途:. 用途: 携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする