T-NU-DCGW11T304 BN2000 チップ T-NU-DCGW 住友電工ハードメタル 41337852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-NU-DCGW11T304 BN2000 チップ T-NU-DCGW 住友電工ハードメタル 41337852
T-NU-DCGW11T304 BN2000 チップ T-NU-DCGW 住友電工ハードメタル 41337852

チップ T-NU-DCGW

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)2.5
厚さ(mm)3.97
内容量1箱(10個)注文コード41337852品番T-NU-DCGW11T304 BN2000
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする