クランプフィルタ, 36 Dia x 32 mm, 内径:11mm TDK

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41339017 品番ZCAT2132-1130
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
仕様
シリーズ = ZCAT
アプリケーション = 抑制コンポーネント
材料 = 30材質
内径:11.00 ±1.00 mm
外径:20.50 ±1.00 mm
本体長さ:32.00 ±1.00 mm
全長:36.00 ±1.00 mm
ZCATシリーズスナップ固定ケーブルフェライト. ケーブル用途向けのZCATシリーズクランプフィルタは、特殊プラスチックケース製で、取り付けが簡単です。 これらの製品は、自己保持機構を備えているので、ケーブル脱落を防止できます。 ZCATシリーズは極めて優れた高周波数EMCの吸収性を実現するフェライトコアを備えています。 信号品質の劣化が発生しない非常に効果的なコモンモードEMC対策で、大きな信号サージの間にも飽和が発生しない大きなコアサイズを備えています。. パソコン ワープロ モニタ ハードディスクドライブ デジタル電話 オーディオデバイス 電子楽器 ビデオゲーム コピー機 ファクシミリ. ZCATシリーズの用途:. ; パソコン ; ワープロ ; モニタ ; ハードディスクドライブ ; デジタル電話 ; オーディオデバイス ; 電子楽器 ; ビデオゲーム ; コピー機 ; ファクシミリ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41339017
2022-06-09
用途:
パソコンのノイズカットに使用しました。
その他業種

こちらのクランプフィルタはパソコンのCPU給電ハーネスに装着しました。モニターの映りが良くなった様に思います。

対象商品:
41339017
2022-02-04
用途:
家電高周波対策
建設業・工事業

最近、高周波吸収高周波ノイズ対策にはまってフェライトクランプを多数購入し電化製品等の電源ケーブルに装着してます、特にエアコン室外機は効果有りました。

1人が参考にしています
対象商品:
41339017
2021-01-21
用途:
アンテナのノイズフィルター
サービス業

多少の効果はあったが、目標値には遠い印象、あと数個必要か?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする