TDK 積層表面実装インダクタ, 680 nH, 150mA, 2 x 1.25 x 1.25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(10個) 注文コード41339096 品番MLF2012DR68K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
仕様
シリーズ = MLF
インダクタンス = 680 nH
許容差 = ±10%
最大直流電流 = 150mA
最大自己共振周波数 = 190MHz
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
最大直流抵抗 = 600mΩ
コア材料 = フェライト
寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.25mm
長さ = 2mm
最大動作温度 = +85℃
最小動作温度 = -40℃
チップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする