仕様
インダクタンス = 100 μH
シリーズ = ACT
インピーダンス = 1.5 Ω
DC抵抗 = 1.5Ω
電流 Max = 150 mA
寸法 = 3.9 x 2.5 x 2.5mm
動作温度範囲 = -55 → +105 ℃
パッケージ/ケース = 1210
奥行き = 2.5mm
TDK ACT1210シリーズSMDコモンモードチョーク. 従来品(ACT45B、ACT45R)と同等特性の小型(3225サイズ)製品です。Ω55〜+150℃の使用温度範囲に対応した、CAN-BUS/FlexRay用コモンモードフィルタです。. AEC-Q200認定 車載信号線に最適 ハロゲンフリー 鉛フリーはんだ対応
RoHS指令(10物質対応)対応