仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 5mm
最低検出温度 = -30℃
最大検出温度 = +200℃
ターミナルタイプ = リード
精度 = ±0.1 ℃
応答時間 = 0.35秒(水)、17秒(空気)
PTFファミリ - PT100. TE ConnectivityのPTFファミリの業務用温度センサ製品です。 このセンサには、ガラスコーティングによって不動態化されたセラミック基板上に構造化した白金膜が形成されています。 このセンサは、小型軽量のため、迅速かつ高精度のフィードバックに適したソリューションです。 温度フィードバック制御、産業用途、及び医療機器向けに最適です。. 幅広い温度範囲 包括的な相互互換性