仕様
コンタクト数 = 37
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = 圧着
シェルサイズ = 23
コンタクトジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
シリーズ = Series 1
ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応