TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41345606 品番SQMW56R8J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
仕様
抵抗 = 6.8Ω
定格電力 = 5W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = SQM5
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±300ppm/℃
終端スタイル = ラジアル
寸法 = 13 x 9 x 25mm
長さ = 13mm
奥行き = 9mm
高さ = 25mm
リードピッチ = 5mm
5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41345606
2021-11-02
用途:
修理時のエージングテストで使用
北摂オーディオサービス 様

アンプの修理時でエージングを行う場合に使用しています。
実際には音は出せないので、スピーカーの代わりとして8Ωや6Ωの負荷抵抗として使っています。できれば、もっとハイパワーの物がよかったのですが一般的には5Wも出していれば通常使用となるのでこれに決めました。価格的な問題もありましたので満足して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする