曜日別特売
WDMT0603ZDTR-H ACK300 チップ WDMT 住友電工ハードメタル 41346846

チップ WDMT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質ACK300注文コード41346846品番WDMT0603ZDTR-H ACK300
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質ACK300形状等辺不等六角形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする