チップ WDXT-L

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACP300 切刃長さ(mm)4.2 コーナー半径(mm)0.4 注文コード41347171 品番WDXT042004-L ACP300
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は材質・切刃長さ・コーナー半径など14種類から選べます 他の種類を見る
形状六角形80° 材質ACP300 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)4.2 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 内接円直径(Φmm)6.35 穴の有無あり
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする