チップ WDXT-L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACK300 コーナー半径(mm)1.2 注文コード41347582 品番WDXT156012-L ACK300
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は材質・切刃長さ・コーナー半径など14種類から選べます 他の種類を見る
形状六角形80° 材質ACK300 コーナー半径(mm)1.2 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 穴の有無あり
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする