仕様
ジェンダー = メス
併用 = AMPMODU MOD IIコネクタハウジング
シリーズ = AMPMODU MOD II
最小ワイヤサイズmm2 = 0.04mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 金
最大ワイヤサイズAWG = 28AWG
TE Connectivity AMPMODU Mod IIコネクタ圧着コンタクト. AMPMODU Mod IIコネクタハウジングで使用する圧着ソケットコンタクトのシリーズです。これらのAMPMODU Mod IIコンタクトには、ワイヤサイズ24 → 20 AWGと26 → 22 AWGに対応する、スズめっき又は金めっきの製品が用意されています。品番280530-x、181270-x、181271-xは標準圧コンタクトです。品番280708-x、281556-x、182206-x、182207-xは高圧コンタクトです。
RoHS指令(10物質対応)対応