仕様
値の数 = 80
抵抗値範囲 = 1 → 1MΩ
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = RGP
抵抗値許容差 = ±5%
1 W金属酸化皮膜抵抗器、ラボキット、アキシャル. 下記のE12系列の抵抗値1つにつき10個の抵抗器を収めた高品質のリングバインダ 必要に応じて、同一の製品仕様を持つ、許容差5 %の1 W金属皮膜抵抗器を注文することにより、より一般的な抵抗値をバインダに簡単に補充可能 詳細な製品仕様については、個々のカタログ項目を参照 キットの抵抗器の値は、R1、R15、R22、R33、R47、R68、75R、及びE12 (1R〜1M)
RoHS指令(10物質対応)対応