仕様
接点構成 = DPNO
コイル電圧 = 5V dc
取り付けタイプ = Plug In
最大スイッチング電圧 AC = 200V ac
最大スイッチング電圧 DC = 200V dc
コイル抵抗 = 200 Ω
長さ = 19.3mm
高さ = 7.5mm
奥行き = 7mm
寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mm
最低動作温度 = -40℃
DLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意
定格電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応