※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZG)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
(-)2ヶ付
(-) 2ヶ付
リード線(m)
3
(L)3
0.5
1
3
5
オートスイッチ種類
M9B
M9B
M9B
M9N
M9BW
M9BV
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
M9PV
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41349333
品番
MXQ6A-10ZG-M9BL-X27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,060
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード