仕様
スプライスタイプ = Tap
ケーブルサイズ = 11 → 10 AWG
全長 = 17.5mm
直径 = 16.2mm
絶縁 = 絶縁
色 = 黄
断熱材 = ガラス繊維入りナイロン
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 錫
TE Connectivity ELECTRO-TAPスプライス. ELECTRO-TAPスプライスは、ブランチ又はタップワイヤをワイヤレンジ0.5 mm - 6.0 mm2のソリッド又は標準ワイヤに圧接自己ストリッピングコンタクトを使用して接続するためのお手頃な手段です。 これらのELECTRO-TAPスプライスコネクタには、色分けされたナイロンハウジングが付いており、閉じると二重にロックされます。 絶縁材径及びタップワイヤのレンジについては、追加データ表を参照してください。. 標準的なプライヤを使用して取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応