仕様
バックプレーンコネクタのタイプ = ハードメトリック
ジェンダー = メス
コンタクト数 = 110
カラム数 = 22
行数 = 5
ボディ向き = ライトアングル
ハウジング材質 = PET
ピッチ = 2mm
取り付けタイプ = スルーホール
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
定格電流 = 1.5A
定格電圧 = 500 V ac
端子方法 = はんだ
シリーズ = Z-PACK HM
最低使用温度 = -55℃
Compact PCIシステム用Z-PACK(TM)シリーズコネクタ. 高密度、優れたパフォーマンスと信頼性を提供 ホットスワップに対応し、リアルタイム用途でメリットを発揮 プレス技術とユーロスタイルパッケージを採用 Compact PCIは、標準長及び特殊長の3Uカード(コネクタP1-5/J1-5)及び6Uカード(コネクタP1-5/J1-5)で32ビット又は64ビットを使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応