仕様
ジェンダー = メス
ケーブルタイプ = RG213/U, RG8 A/U
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ストレート
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 11GHz
最低使用温度 = -65 ℃
ボディめっき = 銀
コンタクトめっき = 銀
コンタクト材質 = 真鍮
TE Connectivity 50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャック. 銀めっき黄銅ボディ、PTFE誘電体、はんだ / 圧着RF同軸終端、銀めっき黄銅コンタクトを備えた、50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックです。 この50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックは、PSF 1/4 M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM67、KX4のRF同軸ケーブルタイプとの使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応