仕様
量含む = 235
スリーブ長さ = 0.05 m, 0.07 m, 0.1 m, 0.2 m
材質 = ポリオレフィン
色 = 黒
動作温度 Max = +135℃
燃焼挙動 = 難燃性
収縮率 = 2:1
50個 - 1.6 x 50 mm 50個 - 2.4 x 50 mm 45個 - 3.2 x 50 mm 25個 - 4.8 x 50 mm 25個 - 6.4 x 70 mm 15個 - 9.5 x 70 mm 15個 - 12.7 x 100 mm 10個 - 19.1 x 200 mm. RNF 100黒色熱収縮キット. このキットでは、235本の黒色難燃性熱収縮チューブが保管ケースに収められています。熱収縮は、汎用性の高い製品で、ケーブル終端及び接続部向けの保護、絶縁、及びストレインリリーフなど、多くの用途があります。RNF 100チューブ製品は、2:1の収縮率で、お客様の用途に適合するさまざまなスリーブ直径が用意されています。. 特長と利点. 8種類の直径による熱収縮 収縮率2:1 難燃性 優れた柔軟性 実用的なコンパートメントボックス入り
RoHS指令(10物質対応)対応