仕様
ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディめっき = 金
ケーブルタイプ = RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U
インピーダンス = 50Ω
最低使用温度 = -65 ℃
動作周波数 = 0 → 10GHz
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = ベリリウム銅
TE Connectivity SMC RF同軸プラグコネクタ. SMA RF同軸ケーブルプラグコネクタは、スペースが限られた用途での使用に最適なミニチュア軽量設計を採用しています。このSMC RF同軸ケーブルコネクタは、DC → 10 GHzの優れた電気性能を発揮し、50 Ωの定インピーダンス及び低ノイズレベルを実現します。このSMC RF同軸ケーブルプラグコネクタは、ミニチュアねじ込み式カップリングを備え、耐振性が重要な用途での使用に適しています。. 特長と利点. ミニチュア軽量設計 優れた電気性能: DC → 10 GHz 低ノイズレベル ミニチュアねじ込み式カップリングによる耐振性. 用途. このSMC RF同軸プラグコネクタは、通信、アンテナ、計装、PC / LAN用途の小型フォームファクタ同軸ケーブルとの相互接続に使用
RoHS指令(10物質対応)対応