TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41352974 品番3-1825910-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
ターミナルタイプ = スルーホール
スイッチの動作 = Off-(On)
アクチュエータ長さ = 13.4mm
アクチュエータ色 = 黒
アクチュエータタイプ = ボタン
寸法 = 6 x 6 x 17mm
コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc
操作力 = 1.569 N
動作温度範囲 = -35 → +85℃
TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41352974
2020-10-04
用途:
DIYに…
その他業種

サーボモーター を制御する際、0基準を瞬時にする時に使用。この背の高いタップに会えず自作してました。動作に若干不安があり、本品に出会ってよかったです。
写真はありますがアップ出来ないので省略。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする