仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = DIN Rail
ターミナルタイプ = ネジ
コイル抵抗 = 192 Ω
長さ = 73.5mm
奥行き = 27mm
高さ = 58mm
寸法 = 73.5 x 27 x 58mm
接点材質 = 銀・ニッケル合金
VDE. インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ. パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合
接点構成2c
定格電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応