ロッカースイッチ TE Connectivity 黒

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41353473 品番2-1634200-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
奥行(mm)21.4 シリーズPRE 定格電圧(V)250ac 接点構成DPDT 動作特性(On)-Off-(On) RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ色 ターミナルタイプクイックコネクト 実装タイプパネル コンタクト定格電流(A)10 パネルのカットアウト高さ(mm)22.2 パネルのカットアウト幅(mm)19.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41353473
2021-10-23
用途:
自動車のパワーウインドーのスイッチに使用
軒下 FACTORY 様

コンパクトで使い易いですが、パワーウインドーなど大きな電流が流れるモーターなどは、接点の容量不足で直接の接続は出来ません。リレーを使用しないと、スイッチ本体が焼けます。

2021-05-13
用途:
車両のエアサス電磁弁操作用
建設業・工事業

車両のエアサス電磁弁操作用に購入しましたが、全く導通しませんでした。
5個購入して5個全てダメでした。
全ての端子で試しましたが導通しません。
全て開封してしまい返品は出来ないので、金の無駄にしかなりませんでした。

2人が参考にしています
2020-11-09
用途:
自作の温調機械

二つのモードの選択にケースに取付ける中立でOFFのオルタネイトタイプのロッカースイッチを探し、サイズ的にもベストと購入。
商品到着し確認したところ、モーメンタリー。
仕様の欄のスイッチの動作 = (On)-Off-(On) の()表記がモーメンタリーを表していたとは思いませんでした。
折角なので保持回路を入れて使用します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする