仕様
コンタクト数 = 9
行数 = 2
ジェンダー = オス
シリーズ = Multi-Interlock Mark II
併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 30mm
深さ = 24mm
ハウジング材質 = ナイロン
TE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング. シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番< 680-5081') 680-5081 。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番< 719-9012') 719-9012 。
RoHS指令(10物質対応)対応